※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049595
品番
PNUD-100
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
質量(g)
240
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6201ZZ(ステンレス製)
許容荷重(daN)
150
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ