ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
PN型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049717
品番
PN-150
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
175
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
質量(g)
670
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZY(鋼板製)
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ