※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049753
品番
P-130
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
42
質量(g)
320
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
150
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ