ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049762
品番
P-150
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
質量(g)
410
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
180
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ