※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
P型 ナイロン車輪(滑り軸受け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049771
品番
P-200
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
質量(g)
740
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
滑り軸受け
許容荷重(daN)
250
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ