※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF型 重荷重用鋼板製ウレタンゴム車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46049796 品番 RF-100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)50 質量(g)540 シャフト径(Φmm)12 荷重種別重荷重 ボス幅(mm)56 使用ベアリング6201ZZY(鋼板製) 許容荷重(daN)300 適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46049832
2022-10-03
用途:
メンテナンス作業
東北体育施設株式会社 様 (建設業・工事業)

従前も使用していて静かでとても良く、部品交換して再度交換用にストックしておく

対象商品:
46049814
2021-11-05
用途:
移動式タンクの車輪
三精塗料工業株式会社 様

ウレタンゴムは強くて長持ちすると思って購入。
アルミダイキャストのものと比べて耐荷重が大きいので、価格的には少し高めだが購入。
数年後の状態を確認したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする