ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
RGN型 重荷重用強化ナイロン車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049875
品番
RGN-65
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
車輪幅(mm)
38
シャフト径(Φmm)
12
荷重種別
重荷重
質量(g)
220
ボス幅(mm)
40
使用ベアリング
1230SBW(鋼板製)
適合金具
RGN-50〜RGN-75:JM、KH/RGN-100:JM、KH、JMB