※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049893
品番
RG-100
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN[kgf])
200[204]
車輪幅(mm)
50
使用ベアリング
6201zzy
材質(本体)
ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)
荷重種別
重荷重
質量(g)
530
ボス幅(mm)
56
適合品番
JM,KH,JMB