曜日別特売
RG-150 RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業) 46049911

RG型 重荷重用ポリブタジェンゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪幅(mm)50
許容荷重(daN[kgf])300[306]
内容量1個注文コード46049911品番RG-150
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN[kgf])300[306]車輪幅(mm)50使用ベアリング6204zzy材質(本体)ダイガスト用アルミニウム合金(ADC-12)荷重種別重荷重質量(g)1130ボス幅(mm)59適合品番JM,JH,JHW,KH,KHW,JMB,JHB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする