※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
RR型 重荷重用MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049945
品番
RR-50
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
27
質量(g)
110
シャフト径(Φmm)
10
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
29
使用ベアリング
6200ZZY(鋼板製)
許容荷重(daN)
220
適合金具
RR-50:T、TN、TH、JM、KH/RR-65:JM、KH/TRR-65:TH/RR-75:JM、KH/RR-100:JM、KH、JMB