※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46049997
品番
RR-150
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
50
質量(g)
1240
シャフト径(Φmm)
20
荷重種別
重荷重
ボス幅(mm)
59
使用ベアリング
6204ZZY(鋼板製)
許容荷重(daN)
550
適合金具
RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB