※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
R型 重荷重用ダイカスト製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050024
品番
R-130
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
450
質量(g)
1050
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
59
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
50
使用ベアリング
6204ZZY(鋼板製)
適合金具
R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB