ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SHV型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46050042
品番
SHV-200
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1750
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZF(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
適合金具
JH、JHW、KW