ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46050051
品番
SH-200
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
質量(g)
1670
車輪幅(mm)
45
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ