※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050103
品番
SR-250
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
50
質量(g)
2520
シャフト径(Φmm)
25
ボス幅(mm)
64
使用ベアリング
205B(鋼板製)
許容荷重(daN)
260
適合金具
SR-75〜SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB