※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SR型 鋼板製ポリブタジェン赤ゴム車輪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050112
品番
SR-75
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
質量(g)
200
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
39
使用ベアリング
200B(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
適合金具
SR-75〜SR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SR-250:J、K、JB