※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050137
品番
SUIE-130
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
35
質量(g)
910
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
特性
静電気防止
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ