ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SUIE型 鋼板製導電性ウレタンゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050146
品番
SUIE-150
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
¥11,420
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,798
¥
3,198
バスケットに入れる
ウレタンゴムに半導電性を持たせることにより、静電気の帯電防止や静電気を衝撃無く穏やかに除去することが可能となりました。
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
質量(g)
1150
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
300
特性
静電気防止
適合金具
J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ