※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050182
品番
SUI-130
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
車輪幅(mm)
35
質量(g)
910
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
250
適合金具
SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75〜SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K