ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050191
品番
SUI-150
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
38
質量(g)
1150
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
204B(鋼板製)
許容荷重(daN)
300
適合金具
SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75〜SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K