SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46050207 品番 SUI-200
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)42 質量(g)1840 シャフト径(Φmm)20 ボス幅(mm)55 使用ベアリング204B(鋼板製) 許容荷重(daN)400 適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75〜SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46050234
2020-05-26
用途:
機械の設置スタンドに取付
その他業種

この大きさでベアリング付きを探し購入しました。思ったとおりの製品で満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする