SUI型 鋼板製ウレタンゴム車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46050243 品番 SUI-75
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 質量(g)280 シャフト径(Φmm)10 ボス幅(mm)39 使用ベアリング200B(鋼板製) 許容荷重(daN)120 適合金具SUI-50:TH、JM、KH/TSUI-65:TH/SUI-75〜SUI-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/SUI-250:J、K、JB/SUI-300:J、K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46050234
2020-05-26
用途:
機械の設置スタンドに取付
その他業種

この大きさでベアリング付きを探し購入しました。思ったとおりの製品で満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする