ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050304
品番
S-200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
車輪幅(mm)
45
質量(g)
1670
シャフト径(Φmm)
20
材質
ポリブタジエンゴム
荷重種別
中荷重
材質(車輪)
ポリブタジエンゴム
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
204B(鋼板製)
材質(ホイール)
鋼板
適合金具
S-75〜S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K