※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46050331 品番 S-75
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 車輪幅(mm)32 質量(g)200 シャフト径(Φmm)10 材質ポリブタジエンゴム 荷重種別中荷重 材質(車輪)ポリブタジエンゴム ボス幅(mm)39 使用ベアリング200B(鋼板製) 材質(ホイール)鋼板 適合金具S-75〜S-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/S-250:J、K、JB/S-300:J、K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46050331
2021-01-12
用途:
くだものの運搬
農・林・水産業

いままでの車輪がぼろぼろだったので交換しました。
サイズもぴったりでスムーズな動きをしています。

対象商品:
46050286
2017-10-19
用途:
台車の車輪交換
電気・ガス・熱供給・水道業

種類が多くて同じサイズの車輪を探すのに苦労しましたが、サイズもぴったりで満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする