ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
MCナイロン
注文コード
46050383
品番
TRRTH-50
参考基準価格(税別)
¥7,990
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
350
取付ピッチ(mm)
94/94
取付高(mm)
70
材質(車輪)
MCナイロン
荷重種別
重荷重
質量(g)
1270
車輪幅(mm)
27
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
40
アジャスター
AE-16