ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の プレート式 自在車キャスター
TN型 防塵型低床式旋回キャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050453
品番
SUITN-50
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
94/94
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ウレタン
質量(g)
850
車輪幅(mm)
24
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
使用軸受
鋼板製ベアリング入り
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
13
車輪タイプ
単輪