T型 低床式旋回キャスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46050496 品番 SUIT-50
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)80 取付ピッチ(mm)94/94 取付高(mm)57 材質(車輪)ウレタン 質量(g)800 車輪幅(mm)24 シャフト径(Φmm)10 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴ピッチ(mm)94/94 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118 偏心(mm)12 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46050496
2022-06-05
用途:
低床台車用に購入
高橋空調設備 様

タイヤ部分の回転はベアリング入りでスムースで良いのですが、方向転換用のベアリングが箱から出して、異様に重い、スムースに回らない。4つのうちの一つはジャラジャラといった感じ、上に重量物載せれば方向転換スムースに行くのかな〜っと思いましたが、方向転換の横移動は同じでした。4つでそれなりの金額なのでちょっとがっかりです・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
46050496
2021-04-05
用途:
自動販売機の移動に
卸売・小売業

小回りも効くので、とても使い勝手がよろしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
46050496
2016-08-17
用途:
移動用簡易リフター
新井産業株式会社 様

選定した時点での機能範囲をクリアーしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする