※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050566
品番
UWBD-130
参考基準価格(税別)
¥16,240
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
890
車輪幅(mm)
36
質量(g)
800
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
6204ZZ(ステンレス製)
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ