ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050575
品番
UWBD-150
参考基準価格(税別)
¥21,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
1040
車輪幅(mm)
40
質量(g)
1090
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
55
使用ベアリング
6204ZZ(ステンレス製)
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ