※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWBD型 MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46050593 品番 UWBD-75
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)360 車輪幅(mm)24 質量(g)190 シャフト径(Φmm)10 ボス幅(mm)39 使用ベアリング6200ZZ(ステンレス製) 適合金具J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする