※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWBSD型 MCナイロン車輪[スリムタイプ](ステンレスベアリング入)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050602
品番
UWBSD-100
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
350
車輪幅(mm)
30
質量(g)
320
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6201ZZ(ステンレス製)
適合金具
J、K、JB、KBZ、JA、KA、JAB、KABZ