※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWB型 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050724
品番
UWB-100-42
参考基準価格(税別)
¥7,030
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
520
車輪幅(mm)
29
質量(g)
370
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
42
使用ベアリング
6201ZZ(鋼板製)
適合金具
サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。