※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWB型 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050742
品番
UWB-130-52
参考基準価格(税別)
¥12,520
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
890
車輪幅(mm)
36
質量(g)
800
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
52
使用ベアリング
6204ZZ(鋼板製)
適合金具
サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。