※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
UWB型 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050803
品番
UWB-75-39
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
360
車輪幅(mm)
24
質量(g)
190
シャフト径(Φmm)
10
ボス幅(mm)
39
使用ベアリング
6200ZZ(鋼板製)
適合金具
サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。