ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 車輪のみ
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46050812
品番
8-3.00-4HL-AL
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
210
許容荷重(daN)
100
車輪幅(mm)
65
質量(g)
2590
バルブ
-
仕様
エアーレス、ソリッドタイヤ(ノーパンクタイヤ)
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
車輪タイプ
空気入り