ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
金具 旋回
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46051442
品番
J-130
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
最大荷重(N)
2501
フォーク内幅(mm)
53
金具高さH(mm)
112
取付ピッチ(mm)
80×80
自重(g)
1090