ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
金具 旋回
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46051451
品番
J-150
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
300
最大荷重(N)
3001
フォーク内幅(mm)
56
金具高さH(mm)
123
取付ピッチ(mm)
95×95(87×87)
自重(g)
1550