ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
金具 旋回
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46051467
品番
J-200
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
420
最大荷重(N)
4201
フォーク内幅(mm)
56
金具高さH(mm)
150
取付ピッチ(mm)
115×115(105×105)
自重(g)
2360