画像準備中

金具 旋回ストッパー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46051634 品番JB-150
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
ストッパー回転ストッパー ばね定数(N/mm)0.08 自由長(mm)42.9 初張力(N)0.6 外径(mm)6 線径(mm)0.55 使用荷重(N)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする