ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
金具 旋回ストッパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46051652
品番
JB-200
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー
回転ストッパー
ばね定数(N/mm)
0.03
自由長(mm)
47.3
初張力(N)
0.32
外径(mm)
8
線径(mm)
0.55
使用荷重(N)
3.9