ウカイ(岐阜産研工業)
ウカイ(岐阜産研工業)の キャスター
ウカイ(岐阜産研工業)の 金具のみ
金具 旋回ストッパー付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46051686
品番
JB-75
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ストッパー
回転ストッパー
ばね定数(N/mm)
0.02
自由長(mm)
24.5
初張力(N)
0.1
外径(mm)
4
線径(mm)
0.29
使用荷重(N)
1.47