GH24-31-B-S-P 精密減速機RV GHシリーズ GH24-31 ナブテスコサービス 46052519

精密減速機RV GHシリーズ GH24-31

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
適合モーターMR J3 HF-SP3524(B)*K
MR J3 HF-SP3524(B)*K
MR J3 HC-RP353(B)
MR J3 HC-RP503(B)
Σ-Ⅴ SGMSV-30A*A2*
Σ-Ⅴ SGMSV-40A*A2*
Σ-Ⅴ SGMSV-50A*A2*
Σ-Ⅴ SGMSV-30D*A2*
Σ-Ⅴ SGMSV-40D*A2*
Σ-Ⅴ SGMSV-50D*A2*
Σ-7 SGM7A-30A*A2*
Σ-7 SGM7A-40A*A2*
Σ-7 SGM7A-50A*A2*
Σ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*
Σ-Ⅴ SGMGV-30D*A2*
Σ-7 SGM7G-30A*A21
8/4000is (TAPER SHAFT)
12/4000is (TAPER SHAFT)
8/4000HVis (TAPER SHAFT)
12/4000HVis (TAPER SHAFT)
8/3000is (TAPER SHAFT)
12/2000is (TAPER SHAFT)
12/3000is (TAPER SHAFT)
MR J3 HC-LP202(B)*K
MR J3 HC-LP302(B)*K
MR J3 HF-SP121(B)*K
MR J3 HF-SP202(B)*K
MR J3 HF-SP2024(B)*K
MR J3 HF-SP352(B)*K
MR J4 HG-SR121(B)*K
MR J4 HG-SR202(B)*K
MR J4 HG-SR352(B)*K
Σ-Ⅴ SGMGV-30A*A6*
Σ-Ⅴ SGMGV-30D*A6*
Σ-7 SGM7G-30A*A61
MR J3 HC-UP202(B)*K
MR J3 HC-UP352(B)*K
MR J3 HC-UP152(B)
8/4000is (STRAIGHT SHAFT)
8/4000HVis (STRAIGHT SHAFT)
8/3000is (STRAIGHT SHAFT)
MR J3 HC-RP353(B)*K
MR J3 HC-RP503(B)*K
Σ-Ⅴ SGMSV-30A*A6*
Σ-Ⅴ SGMSV-40A*A6*
Σ-Ⅴ SGMSV-50A*A6*
Σ-Ⅴ SGMSV-30D*A6*
Σ-Ⅴ SGMSV-40D*A6*
Σ-Ⅴ SGMSV-50D*A6*
Σ-7 SGM7A-30A*A6*
Σ-7 SGM7A-40A*A6*
Σ-7 SGM7A-50A*A6*
MR J3 HC-LP152(B)
MR J3 HF-SP81(B)
MR J3 HF-SP152(B)
MR J3 HF-SP1524(B)
MR J4 HG-SR81(B)
MR J4 HG-SR152(B)
内容量1台注文コード46052519品番GH24-31-B-S-P
参考基準価格(税別)¥272,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
高速回転。主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比31質量(kg)15.5出力(kW)1.76種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])50定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.0000472定格トルク(N・m)235許容モーメント(N・m)843適合モーターMR J3 HF-SP3524(B)*Kバックラッシ(arc.min.)less than 6ロストモーション(arc.min.)less than 6

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする