※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC06-001B 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067646 BC06-001B 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067646

3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード46067646 品番BC06-001B
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

寸法d1(Φmm)6 寸法d2(Φmm)6 寸法D1(Φmm)15 寸法A(mm)10 寸法B(mm)15 寸法W(mm)10 寸法G(mm)10 締付ねじM3 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする