三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
46067655
品番
BC06-001W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法D1(Φmm)
15
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
10
寸法G(mm)
10
締付ねじ
M3
色
ホワイト