※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
46067682
品番
BC09-001B
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
9
寸法D1(Φmm)
20
寸法A(mm)
13
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
13
寸法G(mm)
13
締付ねじ
M4
色
ブラック