曜日別特売
BC09-001W 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC09-001W 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067691
BC09-001W 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067691

3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード46067691品番BC09-001W
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

寸法d1(Φmm)9寸法d2(Φmm)9寸法D1(Φmm)20寸法A(mm)13寸法B(mm)19寸法W(mm)13寸法G(mm)13締付ねじM4ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする