※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC12-001W 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067734 BC12-001W 3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 46067734

3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード46067734 品番BC12-001W
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品はなど20種類から選べます 他の種類を見る

シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。

寸法d1(Φmm)12 寸法d2(Φmm)12 寸法D1(Φmm)25 寸法A(mm)15 寸法B(mm)25.5 寸法W(mm)15 寸法G(mm)15 締付ねじM4 ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする