※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3次元ブラケット シャフトタイプ(BC001シリーズ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
46067786
品番
BC16-001B
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト利用で水平、垂直方向のいずれにも取付が出来ます。
シャフトとジョインベースを組み合せると旋回、伸縮自由自在のステーが可能です。
寸法d1(Φmm)
16
寸法d2(Φmm)
16
寸法D1(Φmm)
29
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
33
寸法W(mm)
18
寸法G(mm)
18
締付ねじ
M5
色
ブラック