※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アームキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
A
寸法L1(mm)
100
注文コード
46071593
品番
PCS23A100-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,403
販売価格(税別)
¥
4,912
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法L1
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法E(mm)
11
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
11.5
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
200
寸法P(Φmm)
4.2
寸法W(mm)
32
仕様
側面取付
型式
PC600
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
タイプ
A
パイプ径(Φmm)
9