※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプラックシステムパーツ
アームキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
B
寸法L1(mm)
200
注文コード
46071636
品番
PCS23B200-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法L1
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。
シンプルな取付と位置合わせに。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
13
寸法E(mm)
7
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
6
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
11
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
200
寸法P(Φmm)
4.2
寸法W(mm)
32
仕様
平面取付
型式
PC601
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト
タイプ
B
パイプ径(Φmm)
9